Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.7500 pulg.
- Rodillo Ancho0.5625 pulg.
- Poste Diámetro0.3750 pulg.
- Poste Longitud0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009696300
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona