Motion
QMTF12-203

TIMKEN
QMTF12-203

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 29.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 8.6600 in de alto
Artículo MI #03031003
No. Fabricante QMTF12-203
Precio1,505.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMTF12-203

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 29.5000 in de largo, 4.0000 in de ancho, 8.6600 in de alto
Artículo MI #03031003
No. Fabricante QMTF12-203
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
Precio1,505.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • En general Altura  
    8.6600 pulg.
  • En general Longitud  
    29.5000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Número de catálogo del fabricante
    QMTF12-203
  • Número de Upc del fabricante
    883450099790
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450099790

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTF12-203
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"