Motion
QMTF12-207

TIMKEN
QMTF12-207

Bastidor de recogida - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 9.1900 in de altura
Artículo MI #03031004
No. Fabricante QMTF12-207
Precio1,593.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMTF12-207

Bastidor de recogida - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 30.5000 in de longitud, 4.0000 in de ancho, 9.1900 in de altura
Artículo MI #03031004
No. Fabricante QMTF12-207
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
Precio1,593.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    28.5000 pulg.
  • En general Altura  
    9.1900 pulg.
  • En general Longitud  
    30.5000 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    71 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    QMTF12-207
  • Número de Upc del fabricante
    883450099806
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    QMTF
  • UPC_NO
    883450099806

Descripción general

Descripción del fabricante
QMTF12-207
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"