Motion
2663037

MORSE
2663037

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 25 mm
Artículo MI #03031028
No. Fabricante 2663037
Precio5,696.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
2663037

Embrague mecánico - Serie MZEU, diámetro de orificio de 25 mm
Artículo MI #03031028
No. Fabricante 2663037
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
Precio5,696.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    0.9884 pulg., 25 mm
  • Peso
    4.30 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.2413395 lb, 0.33 N-m
  • Número de Upc del fabricante
    662288930099
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Tipo de modelo
    MZEU 25
  • Serie
    MZEU

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU 25-CLUTCH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo