Motion
C-UCFL208D1

NTN
C-UCFL208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03031047
No. Fabricante C-UCFL208D1
Price$273.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCFL208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03031047
No. Fabricante C-UCFL208D1
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
Price$273.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.6719 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    5.6719 pulg.
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Overall Height  
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.5937 pulg.
  • Peso
    4.2 lb

Details

  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359037579
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFL2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359037579

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCFL208D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo