Motion
MPTRE-90

PCI
MPTRE-90

Seguidor de leva cilíndrico - Serie MPTRE, 90 mm Diámetro del rodillo, 50 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 2.7360 in Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #03031536
No. Fabricante MPTRE-90
Precio350.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTRE-90

Seguidor de leva cilíndrico - Serie MPTRE, 90 mm Diámetro del rodillo, 50 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 2.7360 in Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #03031536
No. Fabricante MPTRE-90
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
Precio350.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    29 mm
  • Diámetro del perno excéntrico
    35 mm
  • Excentricidad
    2 mm
  • Tamaño hexagonal
    0.4700 pulg.
  • Ancho general
    52 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    50 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Poste Longitud  
    2.7360 pulg.
  • Longitud de la rosca
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 X 1.5
  • Peso
    5.94 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17935 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946130075
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14292.135 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MPTRE
  • Capacidad de carga estática
    19993 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    00841946130075

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTRE-90 MÉTRICO - RODILLO DE ORUGA SIMPLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo