Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca9/32 pulg.
- Tamaño de rosca externa3/8–16 pulg.
- Tamaño de la rosca interna#10 – 24
- Longitud8 pulg.
- Tamaño del macho de roscarQ
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-10-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas