Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
Detalles
- AplicaciónDiseñado para su uso con líquidos.
- Material del cuerpoHastelloy
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock EZ
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Forma de ajusteRecto
- MaterialHastelloy CW12MW
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloFKM-A