Motion
2X200 BG, ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 5000

GATES RUBBER CO
2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000

Manguera industrial giratoria con orificio delgado Black Gold® - 2 pulg. de diámetro interior, 344.7 de presión de trabajo, tipo manguera para yacimiento petrolífero, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 200 pies de longitud
Artículo MI #03033284
No. Fabricante 2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000
Precio222.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000

Manguera industrial giratoria con orificio delgado Black Gold® - 2 pulg. de diámetro interior, 344.7 de presión de trabajo, tipo manguera para yacimiento petrolífero, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 200 pies de longitud
Artículo MI #03033284
No. Fabricante 2X200 BG SLIM HOLE ROTARY 5000
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
Precio222.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    4.72 libras por pie
  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.80 pulg.
  • Peso
    4.72 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones rotativas en trabajos sobre plataformas y plataformas de agujeros delgados o de sismografías diseñadas para funcionar a una presión de trabajo nominal máxima de 1,500 a 5,000 PSI según el tamaño. Aplicaciones en plataformas de perforación pequeñas o medianas utilizadas para operaciones de pozos de agua, taladrado de pozos de agua, operaciones de granallado u orificio de disparo. Para aplicaciones de barro normales en plataformas pequeñas y medianas donde se necesitan conexiones flexibles para líneas de presión que transportan barro.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera para yacimientos petrolíferos
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    6 espirales, cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075192572
  • Presión de trabajo
    344.7

Descripción general

Descripción del fabricante
2 , ORO NEGRO, ORIFICIO DELGADO GIRATORIO 5000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"