Motion
TAMBOR DE ACEITE DEL DIVISOR DE PAN

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PAN DIVIDER OIL DRUM

Lubricante para aceite de divisor de sartenes - Sí, 55 gal, bidón, color transparente
Artículo MI #03033304
No. Fabricante PAN DIVIDER OIL DRUM
Precio2,163.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PAN DIVIDER OIL DRUM

Lubricante para aceite de divisor de sartenes - Sí, 55 gal, bidón, color transparente
Artículo MI #03033304
No. Fabricante PAN DIVIDER OIL DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,163.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    15
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite divisor de sartenes
  • Certificación
    NSF 3H, NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Líquido a base de aceite mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •NSF H1 y 3H registrados
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    190°C/375 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215474714
  • Punto de vertido
    -12°C/10 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215474714
  • Viscosidad
    16

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DIVISOR PAN L0747-062
  • NSF H1 y 3H registrados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno