Motion
AR20K-N01E-X2140B

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N01E-X2140B

REGULADOR, MODULAR
Artículo MI #03033328
No. Fabricante AR20K-N01E-X2140B
Precio37.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N01E-X2140B

REGULADOR, MODULAR
Artículo MI #03033328
No. Fabricante AR20K-N01E-X2140B
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
Precio37.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Función de reflujo, manómetro cuadrado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Aumento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20K-N01E-X2140B REGULADOR, MODULAR

You May Also Like