Motion
109079.00
Motor eléctrico de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 90 V, 1800 rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), armazón US56C
Artículo MI #03033555
No. Fabricante 109079.00
Precio1,985.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 90 V, 1800 rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), armazón US56C
Artículo MI #03033555
No. Fabricante 109079.00
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
Precio1,985.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    US56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.63 pulg.
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    3.8 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Clasificación de eficiencia
    74
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Tipo de montaje de brida
    Cara C
  • Tipo de estructura
    US56C
  • Par de carga completa
    12 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F3
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.33 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720343043
  • Voltaje
    90 V

Descripción general

Descripción del fabricante
109079.00,1/3HP,S56C,1800RPM,
  • Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300; todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
  • Los blindajes de los extremos están sellados con junta tórica al bastidor; sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
  • Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
  • Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión; la construcción fácil de limpiar cuenta con la certificación BISSC para aplicaciones de panadería
  • Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
  • El exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS de LEESON proporciona protección adicional y larga vida útil, especialmente en aplicaciones accionadas por inversores
  • Todos los motores de servicio de lavado tienen aislamiento de clase F
  • La placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno