Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena11.570 pulg.
- Anchura interior0.755 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.180 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Longitud del pasador11.570 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensión66000 lb
- Paso transversal1.411 pulg.
- Peso21.569 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante11712
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces96
- Número de hebras a lo largo8
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051117124
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies