Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.859 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.899 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.283 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.563 pulg.
- Longitud del pasador2.859 pulg.
- Diámetro del rodillo1.126 pulg.
- Resistencia a la tensión72800 lb
- Peso7.696 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante11683
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces60
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051116837
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies