Motion
40-3 CONN LINK S/C

TIMKEN DRIVES LLC
40-3 CONN LINK S/C

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033735
No. Fabricante 40-3 CONN LINK S/C
Precio15.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
40-3 CONN LINK S/C

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 40 / 1/2 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033735
No. Fabricante 40-3 CONN LINK S/C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.
  • Paso transversal
    0.567 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    56906
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051569060

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-3 ENLACE CO SC;56906 40-3 CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle