Motion
C2050 CADENA DE RODILLO RIV

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 RIV ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2050 / 1-1/4 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03033747
No. Fabricante C2050 RIV ROLLER CHAIN
Precio32.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 RIV ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2050 / 1-1/4 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03033747
No. Fabricante C2050 RIV ROLLER CHAIN
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
Precio32.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.079 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.886 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.605 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    11756
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    960
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051117568
  • Capacidad de carga de trabajo
    1010 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2050-1R-100FT;11756 C2050 100 FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 100 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle