Motion
100H  RIV -50 pies

TIMKEN DRIVES LLC
100H RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03033748
No. Fabricante 100H RIV-50 ft
Precio113.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
100H RIV-50 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03033748
No. Fabricante 100H RIV-50 ft
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
Precio113.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.725 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.186 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.725 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    24000 lb
  • Peso
    3.436 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    11929
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    480
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051119296

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-100H-1R-50FT;11929 100H RIV 50 FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 50 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle