Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena7.524 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena240 / 3 pulg.
- Anchura interior1.864 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.812 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.375 pulg.
- Diámetro del pasador0.937 pulg.
- Longitud del pasador7.524 pulg.
- Diámetro del rodillo1.875 pulg.
- Paso transversal3.458 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante18503
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051185031