Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.312 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Anchura interior0.189 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.355 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Longitud del pasador1.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Paso transversal0.398 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante56721
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo3
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051567219