Motion
35-3 CONN LINK S/C

TIMKEN DRIVES LLC
35-3 CONN LINK S/C

Conector: separación de 35 / 3/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033755
No. Fabricante 35-3 CONN LINK S/C
Precio14.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
35-3 CONN LINK S/C

Conector: separación de 35 / 3/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033755
No. Fabricante 35-3 CONN LINK S/C
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
Precio14.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.189 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.355 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.049 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Paso transversal
    0.398 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    56720
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051567202

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-35-3 ENLACE CO SC;56720 35-3 CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle