Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena9.638 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.899 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.252 pulg.
- Diámetro del pasador0.563 pulg.
- Longitud del pasador9.638 pulg.
- Diámetro del rodillo1.126 pulg.
- Paso transversal2.305 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante11728
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo4
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051117285