Motion
140-6 ENLACE DE CORRECCIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
140-6 OFFSET LINK

Conexión de compensación - separación de 140 / 1-3/4 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033773
No. Fabricante 140-6 OFFSET LINK
Precio886.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
140-6 OFFSET LINK

Conexión de compensación - separación de 140 / 1-3/4 in, con chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033773
No. Fabricante 140-6 OFFSET LINK
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
Precio886.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12.023 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.220 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Longitud del pasador
    12.023 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Paso transversal
    1.924 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    18008
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051180081

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-140-6 ENLACE DE DESCARGA;18008 140-6 DESPLAZAMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle