Motion
120-3 COT ENLACE DE CONEXIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
120-3 COT CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033785
No. Fabricante 120-3 COT CONN LINK
Precio89.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
120-3 COT CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. Cadena y paso, rebozado, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033785
No. Fabricante 120-3 COT CONN LINK
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
Su precio$89.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.686 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.686 pulg.
  • Paso transversal
    1.789 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    11720
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051117209

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-120-3 ENLACE CO SH;11720 120-3 COT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle