Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.230 pulg.
- Anchura interior0.376 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.590 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Longitud del pasador2.230 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Resistencia a la tensión18300 lb
- Paso transversal0.713 pulg.
- Peso2.120 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante56515
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces192
- Número de hebras a lo largo3
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051565154
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies