Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.630 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Longitud total100 pies
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Longitud del pasador0.630 pulg.
- Diámetro del rodillo0.313 pulg.
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Peso0.445 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante30234
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces240
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051302346
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 100 pies