Motion
50-3 ESLABÓN S/C

Timken Drives LLC
50-3 S/C CONN LINK

Conector: separación de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033821
No. Fabricante 50-3 S/C CONN LINK
Precio19.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
50-3 S/C CONN LINK

Conector: separación de 50 / 5/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03033821
No. Fabricante 50-3 S/C CONN LINK
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
Precio19.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Paso transversal
    0.713 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    56908
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051569084

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-50-3 SC CO LINK;56908 50-3 S/C CO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle