Motion
50NP  RIV -100 pies

Timken Drives LLC
50NP RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03033823
No. Fabricante 50NP RIV-100 ft
Precio45.30 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
50NP RIV-100 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #03033823
No. Fabricante 50NP RIV-100 ft
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
Precio45.30 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.795 pulg.
  • Anchura interior
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.590 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.795 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6100 lb
  • Peso
    0.743 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    30236
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    1920
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051302360

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-50-1RNP-100FT;30236 50NP RIV 100FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 100 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle