Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.283 pulg.
- Anchura interior0.626 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Longitud del pasador1.283 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Peso1.953 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante30084
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor / niquelado
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces120
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051300847
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies