Motion
A2040 CADENA DE RODILLO RIV

Timken Drives LLC
A2040 RIV ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2040 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03033836
No. Fabricante A2040 RIV ROLLER CHAIN
Precio17.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
A2040 RIV ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar de separación doble, separación de 2040 / 1 in, con remache, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03033836
No. Fabricante A2040 RIV ROLLER CHAIN
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
Su precio$17.65/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.701 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3700 lb
  • Peso
    0.319 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    688
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    120
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051006886

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-A2040-1R-10FT;688 A2040 BOBINA EN CAJA
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle