Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior0.312 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Longitud del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Peso0.349 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante39394
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor / niquelado
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces120
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051393948
- Capacidad de carga de trabajo615 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies