Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior0.376 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.591 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.079 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Longitud del pasador0.886 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Peso0.511 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2050 / 1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante30085
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor / niquelado
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces96
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051300854
- Capacidad de carga de trabajo1010 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies