Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena10.017 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.220 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Longitud del pasador10.017 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Resistencia a la tensión287250 lb
- Paso transversal1.924 pulg.
- Peso25.797 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante11666
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces68
- Número de hebras a lo largo5
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051116660
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies