Motion
D662 COT CADENA

Timken Drives LLC
D662 COT CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie Pintle, paso de 662 / 1.664 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03033908
No. Fabricante D662 COT CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
D662 COT CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie Pintle, paso de 662 / 1.664 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03033908
No. Fabricante D662 COT CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.672 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    662 / 1.664 pulg.
  • Anchura interior
    0.9060 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7200 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.281 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.672 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.720 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    11200 lb
  • Peso por pie
    1.052 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    662 / 1.664 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Número de catálogo del fabricante
    22986
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de enlaces
    72
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Punzón
  • Estándares cumplidos
    B29.300
  • Capacidad de carga de trabajo
    1700 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
D662 COT CADENA PINTADA
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo