Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.672 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería662 / 1.6640 pulg.
- Anchura interior0.906 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.720 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.281 pulg.
- Longitud del pasador1.672 pulg.
- Diámetro del rodillo0.720 pulg.
- Resistencia a la tensión11200 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y pasoD662 / 1.664 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante590
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
- SerieD88
- Estándares cumplidosB29.300
- UPC_NO642051005902