Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.906 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería667 / 2.313 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.875 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Longitud del pasador1.906 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Resistencia a la tensión12900 lb
- Peso por pie1.197 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso667 / 2.313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Número de catálogo del fabricante27299
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de enlaces52
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- SeriePunzón
- Estándares cumplidosB29.300
- Capacidad de carga de trabajo1900 lb
Descripción general
- Precio por pie