Motion
D667KC ESLABÓN TD

Timken Drives LLC
D667KC TD CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 667 / 2.2500 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033920
No. Fabricante D667KC TD CONN LINK
Price$25.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
D667KC TD CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 667 / 2.2500 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033920
No. Fabricante D667KC TD CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.34/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    2.359 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    667 / 2.2500 pulg.
  • Anchura interior
    1.078 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    2.359 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.359 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.062 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    30900 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    D667KC / 2.25 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    34027
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051340270

Descripción general

Descripción del fabricante
D667KC-1 ENLACE CO TD;34027 D667KC TD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo