Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena1.906 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería667 / 2.313 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.875 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Longitud del pasador1.906 pulg.
- Diámetro del rodillo0.937 pulg.
- Resistencia a la tensión21700 lb
- Peso por pie1.913 lb
Details
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso667 / 2.313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Número de catálogo del fabricante10598
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de enlaces54
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SeriePunzón
- Estándares cumplidosB29.300
- UPC_NO642051105985
- Capacidad de carga de trabajo3000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
D667X P-10FTNNN;10598 D667X CADENA DE COT
- Precio por pie