Motion
D667XC CADENA RIV

Timken Drives LLC
D667XC RIV CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie D667XC , paso de 667 / 2.2500 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033926
No. Fabricante D667XC RIV CHAIN
Price$68.30/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
D667XC RIV CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie D667XC , paso de 667 / 2.2500 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033926
No. Fabricante D667XC RIV CHAIN
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
Su precio$68.30/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    2.172 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    667 / 2.2500 pulg.
  • Anchura interior
    1.063 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.937 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.170 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.172 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.937 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25100 lb
  • Peso por pie
    2.029 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    667 / 2.250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Número de catálogo del fabricante
    1538
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de enlaces
    54
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    D667XC
  • Estándares cumplidos
    B29.300
  • UPC_NO
    642051015383
  • Capacidad de carga de trabajo
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
D667XC P-10FTNUB;1538 D667XC CADENA DE RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo