Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.172 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería667 / 2.250 pulg.
- Anchura interior1.063 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.937 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.170 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Longitud del pasador2.172 pulg.
- Diámetro del rodillo0.937 pulg.
- Resistencia a la tensión25100 lb
- Peso por pie2.029 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso667 / 2.250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante31267
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de enlaces54
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SeriePunzón
- Estándares cumplidosB29.300
- UPC_NO642051312673
- Capacidad de carga de trabajo3600 lb
Descripción general
- Precio por pie