Motion
D667XC ESLABÓN TD

Timken Drives LLC
D667XC TD CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 667 / 2.2500 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033929
No. Fabricante D667XC TD CONN LINK
Precio33.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
D667XC TD CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 667 / 2.2500 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033929
No. Fabricante D667XC TD CONN LINK
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
Precio33.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.172 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    667 / 2.2500 pulg.
  • Anchura interior
    1.063 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.170 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.172 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.937 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    D667XC / 2.25 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    2837
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051028376

Descripción general

Descripción del fabricante
D667XC-1 TD CO LINK;2837 D667XC TD CONN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo