Motion
CADENA DE D88K COT

Timken Drives LLC
D88K COT CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie Pintle, paso de 88 / 2.609 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03033934
No. Fabricante D88K COT CHAIN
Precio109.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
D88K COT CHAIN

Cadena de ingeniería - Serie Pintle, paso de 88 / 2.609 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03033934
No. Fabricante D88K COT CHAIN
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
Precio109.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.359 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    88 / 2.609 pulg.
  • Anchura interior
    1.078 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.062 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.200 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.359 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.062 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    26900 lb
  • Peso por pie
    2.360 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    88 / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Número de catálogo del fabricante
    3521
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de enlaces
    46
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Punzón
  • Estándares cumplidos
    B29.300
  • UPC_NO
    642051035213
  • Capacidad de carga de trabajo
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
D88K P-10FTNNN;3521 D88K CADENA DE COT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo