Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.359 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería88 / 2.609 pulg.
- Anchura interior1.078 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.062 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.200 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Longitud del pasador2.359 pulg.
- Diámetro del rodillo1.062 pulg.
- Resistencia a la tensión26900 lb
- Peso por pie2.360 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso88 / 2.609 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante27057
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de enlaces46
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SeriePunzón
- Estándares cumplidosB29.300
- UPC_NO642051270577
- Capacidad de carga de trabajo4000 lb
Descripción general
- Precio por pie