Motion
D88K ESLABÓN TD

Timken Drives LLC
D88K TD CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 88 / 2.6090 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033938
No. Fabricante D88K TD CONN LINK
Precio20.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
D88K TD CONN LINK

Eslabón de conexión de la cadena de ingeniería - 88 / 2.6090 in de tamaño y separación, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #03033938
No. Fabricante D88K TD CONN LINK
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
Su precio$20.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.359 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    88 / 2.6090 pulg.
  • Anchura interior
    1.078 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.200 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.359 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.062 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    26900 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    D88K / 2.609 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    34033
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051340331

Descripción general

Descripción del fabricante
D88K-1 TD CO LINK;34033 D88K TD CONN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo