Motion
PL030X055AE

TSUBAKI (UST)
PL030X055AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 30 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #03034038
No. Fabricante PL030X055AE
Precio127.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL030X055AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 30 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #03034038
No. Fabricante PL030X055AE
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
Precio127.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15374 psi
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    1.3620 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    251 N/mm^2
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    8426 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL030X055AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno