Motion
35 ESLABÓN S/C PRC

TIMKEN DRIVES LLC
35 CONN LINK S/C PRC

Conector: separación de 35 / 3/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03034098
No. Fabricante 35 CONN LINK S/C PRC
Precio1.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
35 CONN LINK S/C PRC

Conector: separación de 35 / 3/8 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #03034098
No. Fabricante 35 CONN LINK S/C PRC
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
Precio1.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.504 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.189 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.355 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.049 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.504 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    143
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051001430

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-35-1 SC CO LINK;143 35 CONN LINK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo