Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.461 pulg.
- Anchura interior0.189 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.355 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Longitud del pasador0.461 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Resistencia a la tensión1760 lb
- Peso0.262 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante3869
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces1600
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051038696
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 50 pies