Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.601 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.376 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.590 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Longitud del pasador1.601 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Paso transversal0.713 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante748
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051007487