Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.795 pulg.
- Anchura interior0.376 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.590 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Longitud del pasador0.795 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Peso0.858 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante50595
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- UPC_NO642051505952
Descripción general
Descripción del fabricante
PRC-50H-1R-10FT;50595 50H RIV PRC
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies