Motion
60H  RIV PRC50 pies

TIMKEN DRIVES LLC
60H RIV PRC50 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034119
No. Fabricante 60H RIV PRC50 ft
Precio15.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
60H RIV PRC50 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034119
No. Fabricante 60H RIV PRC50 ft
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
Su precio$15.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.140 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.709 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.140 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7030 lb
  • Peso
    1.297 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    604
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    800
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051006046

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-60H-1R-50FT;604 60H CARRETE RIV 50 FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 50 pies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"