Motion
60-2  RIV PRC-50 pies

TIMKEN DRIVES LLC
60-2 RIV PRC-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034123
No. Fabricante 60-2 RIV PRC-50 ft
Precio24.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
60-2 RIV PRC-50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 50 pies de longitud
Artículo MI #03034123
No. Fabricante 60-2 RIV PRC-50 ft
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
Precio24.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.896 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.705 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.896 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14060 lb
  • Paso transversal
    0.898 pulg.
  • Peso
    2.106 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    12282
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    160
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051122821

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-60-2R-50FT;12282 60-2 CARRETE RIV 50FT
  • Precio por pie
  • Longitud total 50 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"